missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Vacutainer™ PET EDTA Tubes

Codice prodotto. 12824811
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PET
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
12824811 PET pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12824811 Fornitore BD N. del fornitore 368856
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Product Type Vacutainer EDTA Tube
Additivo K2 EDTA
Materiale PET
Tipo di chiusura Hemogard
Capacità (sistema metrico) 3 mL
Colore chiusura Lavender
Dimensioni provetta 13 x 75 mm
Da utilizzare con (applicazione) Whole blood or EDTA plasma sample collection
Tipo di etichetta Paper
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X1000 BD Vacutainer EDTA tube
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA dihydrate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.