missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Value 10 Pack EMEM
Descrizione
Contains phenol red, nonessential amino acids, 1 mM sodium pyruvate, 2 mM L-glutamine, 1 g/L glucose, and 1.5 g/L sodium bicarbonate.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Protect from light, 2°C to 8°C |
| Concentrazione | 10X |
| Forma | Liquid |
| Product Type | Basal Media |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Culture |
| Quantità | 500 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?