missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solotec Scientific Limited Waysafe™ H14 HEPA Filter For Use With Waysafe™ SA. GP and AS Enclosures
Descrizione
Replacement filter, for use with Waysafe™ SA, GP and AS enclosures
Specifica
Specifica
| Efficienza | 1.0000 |
| Tipo di filtro | H14 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Waysafe AS, GP and SA Enclosures |
| Peso (sistema imperiale) | 4.4 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 2 Kg |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.26 in. |
| Include | 1 Filter |
| Dimensions | 32 x 13 x 32 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 32 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?