missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ Pyramid Folded Filter Papers

Pyramid (square) folded filter paper is easy to use and saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses.

Marca:  Cytiva 989510116

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80800kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16571630

  • 482.00€ / pezzi 1000


Spedizione stimata
16-03-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Easily fits into conical funnels
  • Saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses
  • Provides the same high quality and consistency
Specifica

Specifica

1000/Pk.
Filter Paper
Cellulose
215 μm
85 g/m2
Nominal Ash Content: 0.007%
41
Folded
110 mm
Videos
SDS
Documenti