missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium Rounds: With White Polypropylene Cap with Polyvinyl Liner
Click to view available options
Capacità:
1 oz., 30mL
16 oz., 500 mL
2 oz., 60 mL
4 oz., 125 mL
8 oz., 250 mL
Diametro (sistema imperiale):
1.33 in.
1.65 in.
2 in.
2.44 in.
2.99 in.
Altezza (sistema imperiale):
2.75 in.
3.34 in.
4.09 in.
5.07 in.
5.78 in.
Descrizione
- Manufactured from Wheaton 800 glass, which meets USP Type III standards
- Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
Specifica
Capacità | 1 oz., 30mL |
Rivestimento interno chiusura | Poly/Vinyl |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Dimensione chiusura | 33-400 mm |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Diametro (sistema metrico) | 34 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 2.75 in. |
Altezza (sistema metrico) | 70 mm |
Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
Vedi altri risultati |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'