missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ Connettore di accoppiamento con montaggio a pannello Delrin in acetale bianco

For use in a wide variety of general purpose applications. CPC™ PMC Series Couplings feature the CPC thumb latch, making the PMC Series easier to use than ball-and-sleeve connector designs.

Marca:  CPC™ 06298-94

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11940518

Quantità Prezzo
1 37.05€ / Pezzo
10 33.14€ / Pezzo
Spedizione stimata
10-05-2021
Aggiungi al carrello


Descrizione

Descrizione

  • Integral terminations
  • NSF-listed versions available
  • One-hand connection and disconnection
  • Mates with both MC metal and PMC12 polypropylene couplings
  • Offers the flexibility of multiple configurations and terminations
Specifica

Specifica

Bianco
8 bar a 25 °C
Resina acetalica Delrin
3.2mm I.D.
80°C
Connettore di accoppiamento con montaggio a pannello
−40°C
Videos
SDS
Documenti