missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ Connettore di accoppiamento con montaggio a pannello Delrin in acetale bianco

For use in a wide variety of general purpose applications. CPC™ PMC Series Couplings feature the CPC thumb latch, making the PMC Series easier to use than ball-and-sleeve connector designs.

Marca:  CPC™ 2006

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11930528

Quantità Prezzo
1 36.75€ / Pezzo
10 32.87€ / Pezzo
Spedizione stimata
05-05-2021
Aggiungi al carrello


Descrizione

Descrizione

  • Integral terminations
  • NSF-listed versions available
  • One-hand connection and disconnection
  • Mates with both MC metal and PMC12 polypropylene couplings
  • Offers the flexibility of multiple configurations and terminations
Specifica

Specifica

80°C
9.6 mm
Resina acetalica Delrin
9.6mm O.D.
8 bar a 25 °C
Connettore di accoppiamento rapido antigoccia
−40°C
Videos
SDS
Documenti