missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ White Range Super Mont Blanc S2 Shoes
Honeywell™ White Range Super Mont Blanc S2 Shoes are a slip-on ankle boot with a 200J toe cap.
87.75€ - 105.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | European Directive: 89/686/EEC - EC PPE Category II - Standard: EN 345-1 - Marking : S2 Quality Assurance: ISO 9001:2008 |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | White, double density, injected, perforated |
Materiale suola | Polyurethane |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12631313
|
Honeywell™
6240748-38/7 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12641313
|
Honeywell™
6240748-39/7 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12651313
|
Honeywell™
6240748-40/7 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12671313
|
Honeywell™
6240748-42/7 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12691313
|
Honeywell™
6240748-44/7 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12621323
|
Honeywell™
6240748-47/7 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Offers optimal protection
- White treated leather upper with limited stitching
- Resistant to liquid projections and easy to clean
Specifica
European Directive: 89/686/EEC - EC PPE Category II - Standard: EN 345-1 - Marking : S2 Quality Assurance: ISO 9001:2008 | |
Leather | |
Polyurethane | |
Safety Footwear |
White | |
White, double density, injected, perforated | |
Metallic 200J Toe Cap |