missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Wide Neck Square Bottle, 100-pack

Codice prodotto. 16457019
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16457019 50 mL pezzi 100
16417019 20 mL pezzi 100
16437019 30 mL pezzi 100
16477019 100 mL pezzi 100
16497019 250 mL pezzi 100
16417029 500 mL pezzi 100
16437029 1000 mL pezzi 100
16457029 1500 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 16457019 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 7690675
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

High quality wide neck square bottle made of HDPE with a screw cap made of LDPE is designed to facilitate easier filling and emptying.

  • Wide neck
  • Square
  • HDPE
  • Starting from size 20 mL and up
  • Natural
  • With screw cap made of LDPE

Specifica

Superficie della bottiglia Transparent
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Procedura di pulizia Gas/Chemical/Radiation
Colore Natural
Diametro collo esterno (sistema metrico) 28 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 21.5 mm
Materiale HDPE
ID collo (sistema metrico) 21.5 mm
N. per confezione 100
Sterilità Non sterile
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 28
Colore chiusura naturale
Content And Storage Store at 5 to 40°C
Closure Included
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 74 mm
Materiale chiusura LDPE
Dimensione chiusura GL 28
Diametro (sistema metrico) 35 x 35 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Non autoclavabile
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.