missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Provette NMR coassiali per volumi ridotti Wilmad-LabGlass™

Il design delle provette NMR per piccoli volumi coassiali Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ consente un facile riferimento esterno.

Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0005

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15338568

  • 60.10€ / Pezzo


Spedizione stimata
05-08-2020
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • In set completi, le provette sono fuse insieme sul fondo
  • Consigliate per esperimenti in campo elevato con frequenza inferiore a 600 MHz
  • Tolleranza minima DI e OD di soli 0.0065 mm
  • Il distanziatore avvolto separatamente deve sostituire il tappo durante gli esperimenti per una maggiore stabilità
  • Sono disponibili tre rapporti campione esclusivi per un'ampia gamma di applicazioni
  • I set completi sono dotati di provette interne ed esterne e tappo di ammortizzazione per la protezione durante il trasporto
Specifica

Specifica

Vetro borosilicato
Provetta esterna da 5 mm, provetta interna da 2.97 mm
< 600 MHz
518-completo
Provetta esterna da 178 mm, provetta interna da 190 mm
Provetta esterna da 4.2 mm, provetta interna da 1.96 mm
Provetta interna, provetta esterna, distanziale, tappo con foro
Videos
Documenti