missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex X-Tended Support Black/Red 85191 Low Shoe - Width 10
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 P and S3
139.00€
Specifica
Colore | Black, Red |
---|---|
Materiale | Microvelour |
Materiale suola | Dual-density polyurethane (PU/PU) |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17274751
|
Uvex
8519135 |
35 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17284751
|
Uvex
8519136 |
36 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17294751
|
Uvex
8519137 |
37 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17204761
|
Uvex
8519138 |
38 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17214761
|
Uvex
8519139 |
39 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17224761
|
Uvex
8519140 |
40 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17234761
|
Uvex
8519141 |
41 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17244761
|
Uvex
8519142 |
42 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17254761
|
Uvex
8519143 |
43 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17264761
|
Uvex
8519144 |
44 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17274761
|
Uvex
8519145 |
45 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17284761
|
Uvex
8519146 |
46 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17294761
|
Uvex
8519147 |
47 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17204771
|
Uvex
8519148 |
48 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17214771
|
Uvex
8519149 |
49 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17224771
|
Uvex
8519150 |
50 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17234771
|
Uvex
8519151 |
51 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17244771
|
Uvex
8519152 |
52 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex 1 X-Tended Support Shoe 8519.1 S1 P SRC
- Sporty, multifunctional safety shoe
- Especially lightweight and flexible
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
- Made with new developed last technology for extended wearing comfort
- Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
- Breathable, perforated, high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- Comes with elastic laces for quick, individual adjustment
- Virtually seamless design to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
- Soft padded collar and tongue
- Medial and lateral heel support for foot through especially designed side frame to protect against ankle injuries, for guidance and impact protection
- Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 8519.1
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 35 to 52
Specifica
Black, Red | |
Dual-density polyurethane (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Narrow width | |
Yes | |
S1 |