missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Black/Blue PU 95568 Boot - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
130.00€
Specifica
Colore | Black, Blue |
---|---|
Materiale | Leather |
Materiale suola | Dual-density polyurethane (PU/PU) |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17238471
|
Uvex
9556838 |
38 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248471
|
Uvex
9556839 |
39 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258471
|
Uvex
9556840 |
40 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268471
|
Uvex
9556841 |
41 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17278471
|
Uvex
9556842 |
42 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17288471
|
Uvex
9556843 |
43 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17298471
|
Uvex
9556844 |
44 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17208481
|
Uvex
9556845 |
45 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17218481
|
Uvex
9556846 |
46 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17228481
|
Uvex
9556847 |
47 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17238481
|
Uvex
9556848 |
48 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248481
|
Uvex
9556849 |
49 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258481
|
Uvex
9556850 |
50 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268481
|
Uvex
9556851 |
51 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17278481
|
Uvex
9556852 |
52 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex 2 Xenova™ Boot 95568 S2 SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Breathable water repellent full grain leather
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft padded collar and tongue
- Comfortable removable insole, antistatic with moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistance up to 120°C
- Antistatic
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Article No. 95568
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Sizes: 38 to 52
Specifica
Black, Blue | |
Dual-density polyurethane (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Leather | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standard width | |
Yes | |
S2 |