missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Black/Blue PU 95578 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
113.00€
Specifica
Colore | Black, Blue |
---|---|
Materiale | Microvelour |
Materiale suola | Dual-density polyurethane (PU/PU) |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17288511
|
Uvex
9557838 |
38 |
113.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17298511
|
Uvex
9557839 |
39 |
113.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17208521
|
Uvex
9557840 |
40 |
113.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17218521
|
Uvex
9557841 |
41 |
113.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17228521
|
Uvex
9557842 |
42 |
113.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17238521
|
Uvex
9557843 |
43 |
113.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248521
|
Uvex
9557844 |
44 |
113.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258521
|
Uvex
9557845 |
45 |
113.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268521
|
Uvex
9557846 |
46 |
113.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17278521
|
Uvex
9557847 |
47 |
113.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17288521
|
Uvex
9557848 |
48 |
113.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17298521
|
Uvex
9557849 |
49 |
113.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17208531
|
Uvex
9557850 |
50 |
113.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17218531
|
Uvex
9557851 |
51 |
113.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17228531
|
Uvex
9557852 |
52 |
113.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex 2 Xenova™ Shoe 95578 S2 SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Breathable water repellent, high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic textiles, suitable for people allergic to chrome
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft padded collar and dust tongue
- Comfortable removable insole, antistatic with moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistance up to 120°C
- Antistatic
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Article No. 95578
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Sizes: 38 to 52
Specifica
Black, Blue | |
Dual-density polyurethane (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standard width | |
Yes | |
S2 |