missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Black/Red PU 95078 Boot - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
130.00€
Specifica
Colore | Black, Red |
---|---|
Materiale | Leather |
Materiale suola | Dual-density polyurethane (PU/PU) |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17287741
|
Uvex
9507838 |
38 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17297741
|
Uvex
9507839 |
39 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17207751
|
Uvex
9507840 |
40 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17217751
|
Uvex
9507841 |
41 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17227751
|
Uvex
9507842 |
42 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17237751
|
Uvex
9507843 |
43 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17247751
|
Uvex
9507844 |
44 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17257751
|
Uvex
9507845 |
45 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17267751
|
Uvex
9507846 |
46 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17277751
|
Uvex
9507847 |
47 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17287751
|
Uvex
9507848 |
48 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17297751
|
Uvex
9507849 |
49 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17207761
|
Uvex
9507850 |
50 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17217761
|
Uvex
9507851 |
51 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17227761
|
Uvex
9507852 |
52 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex 2 Xenova™ Boot 9507.8 S2 SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Breathable, water repellent full grain leather
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft, padded collar and dust tongue
- Comfortable removable insole, antistatic with a moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistant up to 120°C
- Antistatic
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Article No. 9507.8
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Sizes: 38 to 52
Specifica
Black, Red | |
Dual-density polyurethane (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Leather | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standard width | |
Yes | |
S2 |