missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Bottiglie da laboratorio in vetro borosilicato con tappo a vite giallo e graduazione
Descrizione
- Glass
- Yellow
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Giallo |
| Include | Tappo a vite e anello antigoccia |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| N. per confezione | 10 |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Graduazioni | Giallo |
| Certificazione/Conformità | ISO 4796 |
| Graduated | Sì |
| Product Type | Bottiglia da laboratorio |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?