missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Pipette tip
- Aerosol Filter
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 200 μL |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.29 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 83.8 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Dichiarazioni di pulizia | Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Handing |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?
