missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ Elbow Fittings
JULABO Elbow Fittings are 90° female/male fluid tubing adapters available with multiple inner diameters.
140.00€ - 240.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Fitting Adapter, Fluid Tubing |
---|---|
Quantità | 2 Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17188498
|
JULABO™
8890125 |
90° to G 1 in. Female/Male |
140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17198498
|
JULABO™
8890126 |
90° to G 1.5 in. Female/Male |
240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Fitting styles include:
- 90°/G 1 in. female/male
- 90°/G 1 1/2 in. female/male
Specifica
Fitting Adapter, Fluid Tubing | |
2 Pk. |