missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(4-Nitrophenyl)glycerol, 99%
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(4-Nitrophenyl)glycerol |
| Punto di fusione | 95°C to 97°C |
| Odore | Odorless |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 7376091 |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Peso formulazione | 213.19 |
| Percent Purity | 99% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-(4-Nitrophenyl)glycerol
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1-(4-Nitrophenyl)glycerol
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto