missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ -10 to +50 Eco Therm Immersion Laboratory Thermometer
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di immersione:
Partial
Total
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Tipo di immersione | Partial |
| Lunghezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Materiale | Glass |
| Riempimento termometro | Green Spirit |
| Product Type | Laboratory Immersion Thermometer |
| Temperatura max (sistema metrico) | 50°C |
| Min. Temperature (Metric) | -10°C |
| Temperature Range (Metric) | -10°C to +50°C |
| Accuracy | ±1.5°C |
| Suddivisione | 0.5° |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto