missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 25 μL, Model 702 RN Syringe, Needle sold separately
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes syringe. (Needle is sold separately.)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | SST, borosilicate glass |
| Calibro dell'ago | No Needle Included |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.029 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.305 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.729 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.75 mm |
| Product Type | Model 702 RN Syringe |
| Pressione max | 2000 psig (137.9 bar) |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 176°F |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto