missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 10 μL 900 Series Microliter Syringe

Codice prodotto. 17884412
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23s G
26s G
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Cone
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Cemented
Removable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17884412

Marca: Hamilton™ CAL80360

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The 900 series syringe is the economical version of the 800 series syringe.

  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • The syringe holder is permanently attached to the syringe barrel, reducing the initial cost of the syringe but eliminating the possibility of replacement components.

Specifica

Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass
Calibro dell'ago 26s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.019 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.13 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0187 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.260 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.485 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.60 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Microliter Syringe
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 901 N
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Cemented
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato