missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reagecon 100ML ETALON DENSITE 0.6997G/ML @40°C

Marca:  Reagecon DEN40030


100ML ETALON DENSITE 0.6997G/ML @40°C

Codice prodotto. 12892563

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    57.08€ / 100mL
    Risparmia 118.92€
    67% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Identificativo prodotto
  • DENSITY STANDARD 0.6997g/ml @ 40°C

Avvertenza
  • Pericolo

Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3

Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,2,4-trimethylpentane, dodecane

SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato