missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclaveable Wrapper Small
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17728447 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 8 in.
18 x 5 in.
3 x 2 in.
3 x 3 in.
36 x 5 in.
36 x 8 in.
4 x 4 in.
6 x 3 in.
6 x 4 in.
6 x 6 in.
7 x 7 in.
7.5 x 7.5 in.
8 x 8 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17728447

Marca: Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET0707

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Provides an excellent bacterial barrier for superior performance post steam sterilization. Cut using an automated CAD system in ISO 8 and made from DuPont 1073B Medical Grade Tyvek.

  • Designed for Steam Sterilization
  • Recommended for Use in Conjunction with a Secondary Tyvek™ Sterilization Pouch
  • Hydrophobic
  • Excellent Microbial Barrier
  • Resists Tearing and Punctures
  • Lint-Free - Category (Helmke Drum)
  • Manufactured and Packaged in a ISO 6 Cleanroom
  • Certificates of Conformance sent with shipment

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura None
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical Equipment
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Metodo di sterilizzazione Steam
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) <250°F
Temperature Range (Metric) <125°C
Dimensioni (L x P) 7 x 7 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 17.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7 in.
Larghezza (sistema metrico) 17.8 cm
Product Type Sterilization Wrap
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato