missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco 12 to 17 mm Rotor - CentriVap Pro
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 30533418 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Material (Coating):
PTFE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30533418

Marca: Labconco 7555300

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rotors for use with Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Stainless steel and PTFE coated options available.

  • Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
  • Stainless steel material
  • Optional PTFE coated

Specifica

Materiale Stainless Steel
Tipo Rotor
Sistema rotore CentriVap Pro
Size 12 to 17 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Altezza (sistema metrico) 9.14 cm
Diametro (sistema imperiale) 11.4 in.
Diametro (sistema metrico) 28.96 cm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato