missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco 12 to 17 mm Rotor - CentriVap Pro
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti

Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Material (Coating):
PTFE
Descrizione
- Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
- Stainless steel material
- Optional PTFE coated
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Rotor |
| Sistema rotore | CentriVap Pro |
| Size | 12 to 17 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.6 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 9.14 cm |
| Diametro (sistema imperiale) | 11.4 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 28.96 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto