missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclave Bag
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 30020345 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9.5 x 12 in.
12 x 2 in.
12 x 12 in.
15 x 10 in.
16 x 12 in.
18 x 12 in.
18 x 14 in.
20 x 20 in.
24 x 16 in.
24 x 20 in.
24 x 24 in.
26 x 24 in.
27 x 12 in.
28 x 44 in.
30 x 10 in.
30 x 18 in.
30 x 20 in.
32 x 12 in.
36 x 24 in.
36 x 30 in.
36 x 36 in.
40 x 12 in.
40 x 20 in.
42 x 24 in.
42 x 42 in.
46 x 12 in.
48 x 12 in.
48 x 24 in.
48 x 36 in.
48 x 48 in.
50 x 32 in.
54 x 50 in.
60 x 36 in.
62 x 10 in.
62 x 24 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 125
pezzi 250
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30020345

Marca: Keystone Cleanroom Products 6STK2844

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

1421B Tyvek™ Autoclave Bag designed for the steam sterilization of large, or odd shaped pharmaceutical equipment change parts.

  • Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
  • Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom environment
  • Certificates of Conformance sent with shipment

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical Equipment and Components
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.13 mm
Quantità 250 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Up to 250°F
Temperature Range (Metric) Up to 125°C
Spessore (sistema imperiale) 5.3 mil
Dimensioni (L x P) 28 x 44 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 28 in.
Lunghezza (sistema metrico) 71.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 44 in.
Larghezza (sistema metrico) 111.8 cm
Product Type Autoclave Bag
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato