missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclave Sterilization Wrapper
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 30020281 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
1.5 x 1.5 in.
10 x 10 in.
11 x 9 in.
12 x 12 in.
15 x 15 in.
18 x 18 in.
2 x 2 in.
20 x 20 in.
22 x 18 in.
24 x 24 in.
3 x 3 in.
30 x 15 in.
30 x 30 in.
36 x 36 in.
4 x 4 in.
40 x 40 in.
45 x 45 in.
48 x 48 in.
5 x 5 in.
54 x 54 in.
6 x 6 in.
7.5 x 7.5 in.
72 x 54 in.
8 x 8 in.
80 x 40 in.
9 x 9 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 125
pezzi 2000
pezzi 250
pezzi 50
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30020281

Marca: Keystone Cleanroom Products 70TK1822

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Autoclavable Wrapper provides an excellent bacterial and microbial barrier for superior performance post steam sterilization.

Tyvek™ Autoclavable Wrappers are breathable while providing an excellent bacterial and microbial barrier for superior performance post steam sterilization.

  • Lint-free (Helmke Drum) means no airborne particulates are generated during its use as sterilization packaging
  • Clean and consistently cut using an automated CAD system per ISO 8 Requirements
  • Packaged in an ISO 6 Controlled Clean Room
  • Designed for Steam Sterilization
  • Hydrophobic
  • Resists tearing and punctures

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo di chiusura None
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical Equipment and Components
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Up to 250°F
Temperature Range (Metric) Up to 125°C
Dimensioni (L x P) 22 x 18 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 22 in.
Lunghezza (sistema metrico) 56 cm
Larghezza (sistema imperiale) 18 in.
Larghezza (sistema metrico) 46 cm
Product Type Sterilization Wrap
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato