missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 6 to 10 in. Wide
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 30020061 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9.5 x 12 in.
3 x 8 in.
6 x 6 in.
7 x 7 in.
8 x 6 in.
8 x 8 in.
9 x 6 in.
10 x 6 in.
10 x 7 in.
11 x 8 in.
12 x 8 in.
13 x 7 in.
15 x 6 in.
15 x 8 in.
16 x 6 in.
22 x 8 in.
36 x 6 in.
7 x 10 in.
8 x 17 in.
12 x 10 in.
18 x 10 in.
20 x 10 in.
24 x 10 in.
26 x 10 in.
30 x 10 in.
43 x 10 in.
64 x 10 in.
72 x 10 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30020061

Marca: Keystone Cleanroom Products 6STK0707TD

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.

  • Designed for steam sterilization
  • Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
  • Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom environment
  • Certificates of Conformance sent with shipment

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 42 oz.
Capacità (sistema metrico) 1.24 L
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo di chiusura Drawstring
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical Equipment and Components
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Up to 250°F
Temperature Range (Metric) Up to 125°C
Dimensioni (L x P) 7 x 7 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7 in.
Larghezza (sistema metrico) 18 cm
Product Type Autoclave Bag
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato