missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 6 to 10 in. Wide
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti

Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9.5 x 12 in.
3 x 8 in.
6 x 6 in.
7 x 7 in.
8 x 6 in.
8 x 8 in.
9 x 6 in.
10 x 6 in.
10 x 7 in.
11 x 8 in.
12 x 8 in.
13 x 7 in.
15 x 6 in.
15 x 8 in.
16 x 6 in.
22 x 8 in.
36 x 6 in.
7 x 10 in.
8 x 17 in.
12 x 10 in.
18 x 10 in.
20 x 10 in.
24 x 10 in.
26 x 10 in.
30 x 10 in.
43 x 10 in.
64 x 10 in.
72 x 10 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Descrizione
- Designed for steam sterilization
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
- Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom environment
- Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 105 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 3.1 L |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance (COC) |
| Tipo di chiusura | Drawstring |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pharmaceutical Equipment and Components |
| Materiale | Tyvek |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto