missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Equipment Cover
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17755279 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
50 x 28 x 52 in.
52 x 50 x 52 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17755279

Marca: Keystone Cleanroom Products COVTVK525052SLT4

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Keystone Cleanroom Products Tyvek Autoclavable Covers are the ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.

  • Keeps Cleaned Equipment Clean and Protected from Contamination
  • Breathable
  • Form Fitting, Fast and Consistent
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
  • Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
  • Certificates of Conformance sent with shipment

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura String Closure
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Spessore (sistema imperiale) 5.30 mil
Dimensioni (L x P x A) 52 x 50 x 52 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 52 in.
Lunghezza (sistema metrico) 132.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 50 in.
Larghezza (sistema metrico) 127 cm
Altezza (sistema imperiale) 52 in.
Altezza (sistema metrico) 132.1 cm
Product Type Cover
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato