missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Zipper Equipment Cover
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti

Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
26 in.
30 in.
32 in.
50 in.
52 in.
54 in.
Larghezza (sistema imperiale):
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
32 in.
54 in.
Altezza (sistema imperiale):
44 in.
48 in.
50 in.
56 in.
72 in.
80 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Keeps Cleaned Equipment Clean and Protected from Contamination
- Breathable
- Form Fitting, Fast and Consistent
- Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
- Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
- Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | COC |
| Tipo di chiusura | Zip Closure |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pharmaceutical Equipment |
| Materiale | Tyvek |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza lattice | Yes |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto