missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Zipper Equipment Cover
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18827060 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
26 in.
30 in.
32 in.
50 in.
52 in.
54 in.
Larghezza (sistema imperiale):
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
32 in.
54 in.
Altezza (sistema imperiale):
44 in.
48 in.
50 in.
56 in.
72 in.
80 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Altezza (sistema imperiale) unitSize
18827060 52 in. 32 in. 48 in. pezzi 50
18604979 26 in. 26 in. 50 in. pezzi 50
17758277 30 in. 24 in. 56 in. pezzi 50
18614979 32 in. 22 in. 44 in. pezzi 50
17708307 50 in. 28 in. 72 in. pezzi 50
17758307 54 in. 54 in. 80 in. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18827060 Fornitore Keystone Cleanroom Products N. del fornitore COVTVK523248Z2L2SP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

1422A Tyvek™ Zipper Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.

  • Keeps Cleaned Equipment Clean and Protected from Contamination
  • Breathable
  • Form Fitting, Fast and Consistent
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
  • Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
  • Certificates of Conformance sent with shipment

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura None
Colore White
Monouso Reusable
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Quantità 50 Pk.
Lunghezza (sistema imperiale) 52 in.
Larghezza (sistema imperiale) 32 in.
Altezza (sistema imperiale) 48 in.
Altezza (sistema metrico) 121.9 cm
Product Type Cover
Lunghezza (sistema metrico) 132.1 cm
Larghezza (sistema metrico) 81.3 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.