missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Agitatori a elica in acciaio inox 18/10 con 4 pale verticali
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
Diametro (sistema metrico):
50 mm
Diametro (sistema metrico) albero:
8 mm
Include:
4 pale verticali
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rpm-range middle
- Mixing of media with low and middle viscosity
- Radial flow
- Vertical blades
- 18/10 Stainless steel
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 8 mm |
| Include | 4 pale verticali |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Propeller Stirrer |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto