missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid, 97%
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid |
| Punto di fusione | 118°C to 122°C |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-bromo-4,5-difluorobenzoicacid, 2-bromo-4,5-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4,5-difluoro, pubchem4991, acmc-209nnq, ksc495k3l, benzoic acid,2-bromo-4,5-difluoro, 2-bromo-4,5-difluorobenzoic acid, 2-bromanyl-4,5-bis fluoranyl benzoic acid |
| Peso formulazione | 237 |
| Percent Purity | 97% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto