missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 2 Hole Natural Rubber Stopper
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
79 mm
92 mm
105 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Durezza | 46/55 IRHD |
| Altezza (sistema metrico) | 54mm |
| Quantità | 1/Ea. |
| Colore | Red |
| Diameter (Metric) Bottom | 92 mm |
| Materiale | Natural Rubber |
| Product Type | Stopper (2 holes) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto