missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 97%
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde |
| Quantità | 1 g |
| Sensibilità | Air Sensitive |
| Peso formulazione | 137.14 |
| Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Methoxynicotinaldehyde
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto