missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 2-Ply BHD Autoclave Bags with Tyvek™ Drawstring Closure
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17745269 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
6 x 6 in.
12 x 9.5 in.
24 x 6 in.
12 x 12 in.
18 x 12 in.
18 x 18 in.
24 x 20 in.
24 x 24 in.
30 x 18 in.
32 x 20 in.
35 x 24 in.
36 x 24 in.
40 x 40 in.
44 x 16 in.
48 x 36 in.
54 x 18 in.
54 x 36 in.
Capacità (sistema metrico):
887 mL
3 L
3.9 L
5.86 L
6 L
9.8 L
13.5 L
15 L
16.3 L
18 L
19.5 L
24.5 L
24.8 L
27.1 L
46.1 L
49.7 L
57.7 L
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 50
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17745269

Marca: Keystone Cleanroom Products BNWBG1854D2P

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut, or the removal of particulate generating autoclave tape.

  • Designed for steam sterilization
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Reduces labor costs
  • Resists tearing and punctures
  • Effective 2-Ply microbial barrier
  • Steam sterilization indicator - autoclavable up to 135°C
  • Significant process improvement compared to wrapping with Bio-Shield paper
  • Manufactured and packaged in a ISO 8 cleanroom environment
  • Certificates of Conformance sent with shipment

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 918 oz.
Capacità (sistema metrico) 27.1 L
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura Drawstring
Colore Blue
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Materiale Cellulose
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Temperature Range (Metric) 135°C
Dimensioni (L x P) 54 x 18 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 54 in.
Lunghezza (sistema metrico) 137 cm
Larghezza (sistema imperiale) 18 in.
Larghezza (sistema metrico) 45.7 cm
Product Type Autoclave Bag
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato