missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products 2-Ply BHD Autoclave Bags with Tyvek™ Drawstring Closure
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti

Click to view available options
Dimensioni (L x P):
6 x 6 in.
12 x 9.5 in.
24 x 6 in.
12 x 12 in.
18 x 12 in.
18 x 18 in.
24 x 20 in.
24 x 24 in.
30 x 18 in.
32 x 20 in.
35 x 24 in.
36 x 24 in.
40 x 40 in.
44 x 16 in.
48 x 36 in.
54 x 18 in.
54 x 36 in.
Capacità (sistema metrico):
887 mL
3 L
3.9 L
5.86 L
6 L
9.8 L
13.5 L
15 L
16.3 L
18 L
19.5 L
24.5 L
24.8 L
27.1 L
46.1 L
49.7 L
57.7 L
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 50
pezzi 500
Descrizione
- Designed for steam sterilization
- Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Reduces labor costs
- Resists tearing and punctures
- Effective 2-Ply microbial barrier
- Steam sterilization indicator - autoclavable up to 135°C
- Significant process improvement compared to wrapping with Bio-Shield paper
- Manufactured and packaged in a ISO 8 cleanroom environment
- Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 608 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 18 L |
| Certificazione/Conformità | COC |
| Tipo di chiusura | Drawstring |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
| Materiale | Cellulose |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto