missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ 2-Rows Test Tube Rack 24 Holes Dia.14.5 mm, Width 45 mm, For One10
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10, 14, 22, 29 and 45 L Baths
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Test tube rack
- For use with Memmert water or oil baths
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 10, 14, 22, 29 and 45 L Baths |
| Capacità | 24 x 14.5 mm Test Tubes |
| Larghezza (sistema metrico) | 43 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto