missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint-Gobain 2-Stop PharMed BPT Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.82 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Specifica
Specifica
| Codice colore | Green/Green |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.82 mm |
| Materiale | PharMed BPT |
| Overall Length (Metric) | 381 mm |
| Da utilizzare con | For ISMATEC pumping system |
| Da utilizzare con (applicazione) | For almost any pumping application |
| Quantità confezione | 12 Pack |
| Colore | Translucent Yellow |
| Pressione massima | 45 psi |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction