missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Setaccio per test in acciaio inox con saldatura in PVC, diam. 200 x alt. 25 mm
Click to view available options
Dimensione del poro:
32 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1.25 mm
125 μm
1.4 mm
150 μm
1.6 mm
160 μm
200 μm
2 mm
212 μm
250 μm
300 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
0.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rack in acciaio inox con altezza interna di 25 mm
- Diametro: 200 mm
- Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
- Saldatura in PVC
- Numero di identificazione e certificato di conformità
- Resistente fino a temperature di 70°C
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 63 μm |
| Tipo | Setacci per test |
| Certificazione/Conformità | Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1. Intervallo principale in base a ISO 565 (aperture maglie). |
| Materiale | Acciaio inox con saldatura in PVC |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Mesh Material | Acciaio inox |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto