missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Setaccio per test in acciaio inox con saldatura in PVC, diam. 200 x alt. 25 mm

Codice prodotto. 11754459
Click to view available options
Dimensione del poro:
32 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1.25 mm
125 μm
1.4 mm
150 μm
1.6 mm
160 μm
200 μm
2 mm
212 μm
250 μm
300 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
0.8 mm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11754459

missing translation for 'mfr': Linker Industrietechnik™ 552.025.221028

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have PVC welding and an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm.

  • Rack in acciaio inox con altezza interna di 25 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
  • Saldatura in PVC
  • Numero di identificazione e certificato di conformità
  • Resistente fino a temperature di 70°C

Spezifikation

Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 106 μm
Tipo Setacci per test
Certificazione/Conformità Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1
Materiale Acciaio inox con saldatura in PVC
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Mesh Material Acciaio inox
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt