missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Setaccio per test in acciaio inox con saldatura in PVC, diam. 200 x alt. 25 mm

Codice prodotto. 11766747
Click to view available options
Dimensione del poro:
32 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1.25 mm
125 μm
1.4 mm
150 μm
1.6 mm
160 μm
200 μm
2 mm
212 μm
250 μm
300 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
0.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11766747

Marca: Linker Industrietechnik™ 552.025.221018

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have PVC welding and an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm.

  • Rack in acciaio inox con altezza interna di 25 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
  • Saldatura in PVC
  • Numero di identificazione e certificato di conformità
  • Resistente fino a temperature di 70°C

Specifica

Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 45 μm
Tipo Setacci per test
Certificazione/Conformità Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1. Intervallo principale in base a ISO 565 (aperture maglie).
Materiale Acciaio inox con saldatura in PVC
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Mesh Material Acciaio inox
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato