missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diversey ClearKlens Kristalle VH6, 20L, Surfactant detergent additive
BIOPHARMA

Brand:  Diversey 7513380


ClearKlens Kristalle VH6, 20L, Surfactant detergent additive

Produktkod. 15320328

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    317.22€ / 20L
    Risparmia 42.78€
    11% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Produktförslag

Produktförslag

Filmer
Säkerhet och hantering

Säkerhet och hantering

Produktbeteckning
  • Clearklens Kristalle VH6

Signalord
  • Attenzione

Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2

Faroangivelser
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contiene: alkyl alcohol alkoxylate

SDS
Dokument

Dokument

Produktspecifikationer
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.