missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRIS Biotech 25GR Polystyrene-AM-AC-HMPA 0.25-0.35 mmol/g 1% DVB

Marca:  IRIS Biotech TR-1000.0025

Encompass

25GR Polystyrene-AM-AC-HMPA 0.25-0.35 mmol/g 1% DV

Codice prodotto. 17219812

  • dietro preventivo / 25g

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Visualizzare prodotti alternativi »

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato