missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3'-Chloropropiophenone, 98%
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
3'-Chloropropiophenone has been used in the preparation of 1-(3-chlorophenyl)-1-phenyl-1-propanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3′-Chloropropiophenone has been used in the preparation of 1-(3-chlorophenyl)-1-phenyl-1-propanol.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
3′-Chloropropiophenone has been used in the preparation of 1-(3-chlorophenyl)-1-phenyl-1-propanol.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3'-Chloropropiophenone |
| Punto di fusione | 45°C to 47°C |
| Punti di ebollizione | 123°C to 124°C (13 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Quantità | 100 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble in methanol. |
| Peso formulazione | 168.62 |
| Percent Purity | 98% |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto