missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ 3020 Disposable FFP2 Pre-Formed Cup Shape Respirator
Click to view available options
:
FFP2
Descrizione
- Lightweight, cup shaped respirator
- Continuous loop metal-free headstrap
- Preformed nosebridge removes the need for regular adjustment
- Conforms to EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR
Specifica
Specifica
| Assigned Protection Factor (APF) | 10 |
| Certificazione/Conformità | EN 149:2000 + A1:2009 FFP2 NR |
| Colore | White |
| Design Type | Cup/Molded |
| Monouso | Single-use |
| Tipo di filtro | FFP2 |
| Materiale | Polypropylene |
| Product Type | General Purpose Particulate Respirator |
| Size | One Size |
| With Exhalation Valve | No |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto