missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride, 97%
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride |
| Punto di fusione | 235°C to 239°C |
| Quantità | 10 g |
| Beilstein | 4173378 |
| Peso formulazione | 418.91 |
| Percent Purity | 97% |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto