missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5'-Deoxy-5-fluorocytidine, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 245.21 |
| Purezza | ≥94 % |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | Miscible with methanol, DMSO |
| Colore | White to almost white |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto