missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5'-Ethynyl-2'-deoxyuridine
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 252.23 |
| Product Type | 5 '-Ethynyl-2 '-deoxyuridine |
| Quantità | 250 mg |
| Informazioni di solubilità | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso, methanol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 5'-Ethynyl-2'-deoxyuridine
- Pericolo
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 5'-Ethynyl-2'-deoxyuridine
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto